• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9D07232 - Disj. iC60 RCBO 2P 32A 30mA AC

  • Acti9 iC60 RCBO - Disjoncteur diff. 230Vca - 2P 32A 30mA - Crb C - 10kA - TypeAC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9D07232
    • Référence Sonepar : 01887115735
    • EAN : 3606481157355
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ce disjoncteur différentiel de la gamme Acti9 iC60 RCBO est dédié aux applications tertiaires et industrielles, version 2P 32A en Courbe C, 30mA, Type AC. Son pouvoir de coupure est de 10000A (EN 61009-1) sur des réseaux 230Vca.

•Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iC60 RCBO 2P 32A protège contre les court-circuit et les surcharges pour les bâtiments tertiaires et industriels. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur différentiel Acti9 iC60 RCBO est livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (6 ou 36 disjoncteurs). Le disjoncteur diff Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteur diff Acti9 iC60 RCBO répond aux normes NF EN 60947-2 et 61009-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. La gamme de disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 possède une excellente tenue aux surtensions.



•Les Atouts de la gamme:

La gamme de disjoncteurs diffs Acti9 iC60 RCBO a été conçue pour offrir une protection Haut de gamme dans un encombrement réduit, notamment pour les applications nécessitant un neutre protégé. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement, de sensibilité. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé Compact NSX (MCCB).



•Quelques mots du fabricant :

  • Pouvoir de coupure de 6kA ou 10kA
  • Protection Haut de gamme

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier