Description
•Les Atouts de l'article:
Ergonomique, la gamme Mureva Box propose des solutions innovantes en matière de boîtes de dérivation (10 dimensions, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm) En effet, elles permettent une manipulation aisée et plus rapide, grâce à un grand confort d'installation Leur système d'accrochage universel s'adapte à tous les supports en toute fiabilité Ce boitier de distribution est doté d'embouts et vous garantit une mise en œuvre rapide, ils sont conçus pour une grande simplicité d'utilisation Ces boitiers électriques permettent une connexion facile des câbles (7 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 20 mm) et une manipulation plus aisée (mode de fixation clip-on couvercle et installation en saillie) La boîte de dérivation Mureva Box (80x80x45 mm, dimensions intérieures) permet un câblage confortable, avec une tenue au feu 650 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07 Valeur sûre et fiable, la gamme Mureva vous promet efficacité et praticité Ce boitier de dérivation gris s'adapte partout, en toute discrétion