• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9E18327 - ILL VOY PRES TENS TRI ROU

  • Acti9, iIL voyant lumineux de présence de tension triphasée 3 rouge 230...400VCA
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9E18327
    • Référence Sonepar : 01887008840
    • EAN : 3606480088391
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Acti9 - iIL voyant lumineux de présence de tension triphasée 3 LEDs (rouge) 230...400VCA - H82mmxL18mmxP69,5mm - blanc (RAL 9003) - durée de vie des LEDs : 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,9 W)

•Les Atouts de l'article:

Ce voyant de présence de tension est triphasée. La tension est comprise entre 230VCA et 400VCA. Le voyant rouge avant s'allume pour signaler la présence d'une tension. Le raccordement se fait avec des câbles en cuivre flexibles ou avec des ferrules de 0,5mm² à 2 x 2,5mm². Le couple de serrage du tournevis PZ1 pour raccorder les connexions à vis est de 1N.m. La connexion peut être effectuée avec des câbles en cuivre rigides de 0,5mm² minimum jusqu'à 2 x 2,5mm2 maximum. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. La consommation maximale du voyant LED est de 0,3W. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. La durée de vie du voyant LED est de 100000h d'efficacité constante de la foudre. En raison de la non-interchangeabilité des LED, cet appareil est sans maintenance. Il dispose d'une tropicalisation de traitement 2 (humidité relative de 95% à 55°C). Son degré de protection est IP20. Le degré de pollution est de 3. Il dispose de 2 pas de 9mm. Il fonctionne entre -35 et 70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 80 °C. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 60947-5-1.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier