• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9N18595 - VIGI C120 3P 300 INST ASI

  • Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 3P - 300mA - type A-SI - instantané
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9N18595
    • Référence Sonepar : 01887037669
    • EAN : 3606480376696
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 3P - 125A - CA - 50 Hz - 230…415 V CA 50 Hz - 300mA - type A-SI - instantané - 500V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 10 pas de 9 mm - IP20

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier