• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - R9EFC632 - Disjoncteur XE 1P+N 32A C

  • Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - embrochable
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : R9EFC632
    • Référence Sonepar : 01887116043
    • EAN : 3606481160430
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 32 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce disjoncteur modulaire miniature embrochable (XE) Resi9, calibre 32A, courbe C vous promet simplicité et adaptation à tous vos besoins. En neuf comme en rénovation, vous pourrez ajouter des fonctionnalités sur un tableau déjà en place par exemple. Le disjoncteur s'installe dans le tableau électrique résidentiel, afin d'assurer une protection jusqu'à 32A.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit de couleur blanche (RAL 9003) livré dans son emballage unitaire. Borne aval : bornes à cage de 16mm² pour 2 câbles rigides ou souples.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit R9EFC632 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF, EN/CEI 60898.

Le saviez-vous ?

Pour une protection de calibre différent, il existe des disjoncteurs embrochables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A. Pour un dépannage ou l'ajout d'un disjoncteur embrochable dans un tableau existant peignable, il est possible d'utiliser un accessoire de raccordement (UniXE).



•Les Atouts de la gamme:

Resi9 est une gamme de coffrets électriques, de coffrets de communications et d’appareillages modulaires pour les installations électriques en branchement à puissance limitée. Nos produits embrochables sont la référence pour les installations électriques en neuf/rénovation. Avec cette solution, l’installation du coffret électrique est simplifiée et apporte une sérénité dans la tenue des connexions dans le temps. La gamme Resi9 XE a le produit ou l’accessoire qui répond à votre besoin. Nos produits connectés sont compatibles et vous apportent également la possibilité de d'installer des solutions d’économie d’énergie.



•Quelques mots du fabricant :

  • Avec les connexions à ressort, plus besoin de tournevis
  • Garantie des raccordements dans le temps
  • Profil arrondi pour offrir plus d'espace de câblages
  • Pas besoin de campagne de resserrage

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver