• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9R11280 - IID 2P 80A 30MA AC

  • Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 80A 30mA type AC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9R11280
    • Référence Sonepar : 01887008948
    • EAN : 3606480089206
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 80A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc

•Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur différentiel Acti9 iID double bornes est un disjoncteur fiable et modulaire à courant résiduel (RCCB). Il protège contre les chocs électriques par contact direct ou indirect et les risques d'incendie. Il permet de déconnecter des circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur VisiTrip réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux en face avant. Cet interrupteur différentiel dispose également d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte sur la bascule pour indiquer l'ouverture complète des pôles et permettre une maintenance en aval. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 10 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/I?m) est de 1 500A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/I?c) est de 10kA. La température de fonctionnement est de -5°C à 60°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C. La tension de fonctionnement Ue est de 220VAC à 240VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il se monte sur rail DIN. Il est blanc (RAL 9003). Il dispose d'un degré de protection IP20 et IP40 en armoire modulaire, selon la norme IEC/EN 60529.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier