« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - R9PCS616 - Prise 2P+T 250V 16A
Resi9 - prise de courant - 2P+T - 250V - 16A
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : R9PCS616
Référence Sonepar : 01887116640
EAN : 3606481166401
Description
Resi9 - prise de courant standard Français - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 5 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20