• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9R31225 - IID 2P 25A 30MA ASI

  • Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type Asi
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9R31225
    • Référence Sonepar : 01887037440
    • EAN : 3606480374401
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 25A - 30mA - instantané - type A-SI - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc

•Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur différentiel (RCCB) est modulaire et fiable. Il protège des chocs électriques par contact direct ou indirect et des risques d'incendie. Il déconnecte les circuits électriques en cas de défaut à la terre. Son indicateur VisiTrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux sur la face avant. Ce produit dispose également d’une fenêtre VisiSafe avec bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles pour la maintenance en aval. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10kA. L'endurance électrique peut atteindre 15000 cycles. L'endurance mécanique peut atteindre 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est comprise entre 220VCA et 240VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). Son indice de protection est IP20. Il devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire conformément à la norme IEC/EN 60529. Il fonctionne entre -25 °C et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 85 °C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier