• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9R35463 - IID 4P 63A 300SMA ASI

  • Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 300mA sélectif type Asi
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9R35463
    • Référence Sonepar : 01887008969
    • EAN : 3606480089695
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 63A - 300mA - sélectif - type A-SI - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc

•Quelques mots du fabricant :

  • Protection des personnes contre les chocs électriques
  • Isolement résidentiel selon les normes CEI 61008-1 et CEI 61008-2-1
  • Protection des installations contre les risques d'incendie
  • Facile à installer, design de borne unifié et indication de câblage
  • Défaut de terre signalé par un voyant rouge en face avant
  • Compatible avec le dispositif de cadenassage Acti9
  • Grande immunité contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs
  • Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection des personnes et de l'environnement

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier