• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ABE7BV20 - BORNIER SHUNT ADDITIF 20B

  • Telefast - access. sous-base de raccord. - bornier addit. encliqu. 20bornes vis
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ABE7BV20
    • Référence Sonepar : 00002054483
    • EAN : 3389110544831
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telefast ABE7 - accessoire sous-base de raccordement - bornier additionnel encliquetable - 20 bornes à vis - embase de connexion

•Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre d'embases de connexion pour système précâblé. Ce bornier encliquetable convient à 16 canaux. Il dispose d'une borne à 20 vis. Il s'agit d'un bornier complémentaire à clipser aux embases de connexion ABE7. Le couple de serrage du câblage est de 0,6Nm avec un tournevis plat de 3,5mm de diamètre. Il convient à tout type d'applications industrielles nécessitant une connexion rapide des modules d'E/S (numériques, analogiques et compteurs) aux parties opérationnelles. Il convient pour une utilisation avec les embases de connexion ABE7. Il est livré en 1 colis (type PCE) contenant 5 unités. Modicon ABE7 offre une plus grande simplicité pour rationaliser le câblage des équipements des systèmes d'automatisation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier