• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - TSXCANTDM4 - TAP CANOPEN 4 PORTS SUBD

  • Modicon - boîtier de dérivation CANopen - 1 bornier à viset 4 SUB-D9
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : TSXCANTDM4
    • Référence Sonepar : 00002202219
    • EAN : 3595862022194
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Modicon bus - boîtier de dérivation CANopen - 1 bornier à vis et 4 connecteurs SUB-D9 mâle- résistance de terminaison, boîte de jonction - IP20

•Les Atouts de l'article:

Ce boîtier fait partie de la gamme Modicon Premium, une offre d’automates programmables pour les applications de process, les solutions de haute disponibilité et de sécurité. Il prend en charge jusqu'à 4 équipements CAN à connecter au bus CANopen. Il comporte un bornier à vis pour le raccordement des câbles principaux et 4 connecteurs mâles SUB-D9. Le boîtier de raccordement permet une connexion facile des appareils CANopen. Les signaux CAN des câbles entrants et sortants et les quatre SUB-D 9 sont interconnectés à l'intérieur du boîtier. Son indice de protection est IP20. Ce boîtier est un système compact particulièrement adapté aux architectures étendues, car il peut desservir jusqu'à 16 racks distribués en temps réel sans répéteur. Il supporte 5 langages IEC de base (LD, ST, FBD, SFC, IL). Ce boîtier permet de raccorder les bus CANopen des gammes M340 et Premium du Modicon. Il peut être vissé sur une plaque ou encliqueté sur un rail DIN. Les produits Modicon Premium constituent un système multitâche de haut niveau. Les produits Modicon Premium sont spécialement conçus pour les machines complexes et spéciales, les processus de fabrication et les infrastructures.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier