• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ABE7H34E200 - TELEFAST M340 KIT DE RACC

  • Telefast - Telefast M340 kit de racc e/s eco 2m
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ABE7H34E200
    • Référence Sonepar : 01887941243
    • EAN : 3389119412438
x  1  
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Telefast ABE7 - embase E/S tout ou rien passive - embase faible coût - tension d'alimentation : 19-30V - 16 canaux - 1 borne par voie - IP2x

•Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre d'embases de connexion pour système précâblé Telefast. Ce kit contient deux sous-bases et un cordon en Y de 2 mètres de long. Les embases fournissent 2x16 canaux d'entrée/sortie de modularité avec 1 terminal par canal. Le cordon en Y est équipé d'un connecteur FCN à 40 voies et de 2 connecteurs HE10 à 20 voies. Ce produit est conçu pour simplifier la connexion des E/S à un API dans un panneau de commande et se connecte aux canaux avec des connecteurs HE 10 et SUB-D. Son courant d'alimentation maximum est de 1,8A avec 0,5A par canal et sa tension d'alimentation nominale est de 19V à 30V. Il est équipé de bornes à vis-étrier pour le raccordement électrique. Son indice de protection est IP2x. Il convient à tous les types d'applications industrielles gérées avec des modules d'E/S Modicon X80 ou des contrôleurs Modicon M340. Ce kit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS, UL, GL et EAC. Ce kit est compatible avec les modules d'E/S Modicon X80 ou les contrôleurs Modicon M340. La fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35mm) et vis (plaque pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 offre une plus grande simplicité pour rationaliser le câblage des équipements des systèmes d'automatisation. Le système précâblé permet le raccordement et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs HE10.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier