Description
Modicon X80 - module 64 entrées TOR - 24Vcc
•Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon X80, une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module d'entrées TOR dispose de 64 entrées avec logique de puits (positive). Il s'agit d'un module d'entrée avec une tension d'entrée de 24V CC, une consommation de courant de 200mA à 3,3V CC et une dissipation de puissance de 4,3W. Il y a un isolement entre les canaux. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il dispose d'un fusible externe de protection à fusion rapide par groupe de canaux 0,5A mais sans protection contre l'inversion de polarité. Il offre 362681 heures de MTBF. L'indice de protection est IP20. Il pèse 0,145 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié par EAC, RCM, UL, CSA, Merchant Navy, CE. Il est conforme aux normes CEI 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 et UL 508. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
•Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon X80, une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module d'entrées TOR dispose de 64 entrées avec logique de puits (positive). Il s'agit d'un module d'entrée avec une tension d'entrée de 24V CC, une consommation de courant de 200mA à 3,3V CC et une dissipation de puissance de 4,3W. Il y a un isolement entre les canaux. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il dispose d'un fusible externe de protection à fusion rapide par groupe de canaux 0,5A mais sans protection contre l'inversion de polarité. Il offre 362681 heures de MTBF. L'indice de protection est IP20. Il pèse 0,145 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié par EAC, RCM, UL, CSA, Merchant Navy, CE. Il est conforme aux normes CEI 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 et UL 508. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier