• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - AR3105 - Netshelter SX 45U 600x1070 SB

  • NetShelter SX - Baie 45U - 600mmx1070mm - avec côtés noirs
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : AR3105
    • Référence Sonepar : 01887000663
    • EAN : 731304290193
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

NetShelter SX - Rack 19 pouces - Panneaux de 45U - 600x1070x2124mm - Capacité de charge de 1704 kg - Profondeur de montage entre 19 et 91,49cm - Côtés noirs

•Les Atouts de l'article:

Cette baie de 45U et d'une capacité de charge de 1704kg offre un espace de rangement important pour les équipements informatiques lourds dans des environnements de centres de données. Il permet d'optimiser l'espace dans le centre informatique et de sécuriser les équipements. Il garantit une bonne aération permettant de prévenir toute surchauffe des équipements. Ce produit est conforme aux normes UL 2416, UL 60950-1 et EIA-310E.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver