« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - ATV71HD30N4Z - ATV71 480V 30KW 40HP CEM
ATV71 480V 30KW 40HP CEM
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : ATV71HD30N4Z
Référence Sonepar : 00002808065
EAN : 3389118080652
Description
variateur de vitesse ATV71 - 30 kW 40 HP - 480 V - filtre CEM