« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - ATV950D11N4EU - Var 950 IP55 11KW Ul Vario
Altivar Process - variateur vitesse - 11kW - 400-480 - IP55 - Ul Type 12 - Vari
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : ATV950D11N4EU
Référence Sonepar : 01887128444
EAN : 3606481284440
Description
Altivar Process - variateur de vitesse ATV950 - IP55 - 11kW surcharge faible | 7.5kW surcharge importante - 380…480V 15...10 % - avec frein et contact de frein - ABS | ATEX INERIS | Bureau Veritas | CSA | DNV-GL | REACH | TÜV | UL