« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - ATV950D22N4U - Variateur 950 IP55 22KW Ul
Altivar Process - variateur de vitesse - 22kW - 400-480 - IP55 - Ul Type 12
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : ATV950D22N4U
Référence Sonepar : 01887128431
EAN : 3606481284310
Description
Altivar Process - variateur de vitesse ATV950 - application procédés - IP55 - 18.5kW surcharge importante | 22kW surcharge faible - 380…480V - version std avec frein - ABS | ATEX INERIS | Bureau Veritas | CSA | DNV-GL | REACH | TÜV | UL