• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ATV950D75N4U - Variateur 950 IP55 75KW Ul

  • Altivar Process - variateur de vitesse - 75kW - 400/480 - IP55 - Ul Type 12
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ATV950D75N4U
    • Référence Sonepar : 01887128436
    • EAN : 3606481284365
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Altivar Process - variateur de vitesse ATV950 - application procédés - IP55 - 55kW surcharge importante | 75kW surcharge faible - 380…480V - version standard avec frein - ABS | ATEX INERIS | Bureau Veritas | CSA | DNV-GL | REACH | TÜV | UL

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver