« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - ATV950U40N4EU - Variat 950 IP55 4KW Ul Vario
Altivar Process - variateur vitesse - 4kW - 400-480 - IP55 - Ul Type 12 - Vario
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : ATV950U40N4EU
Référence Sonepar : 01887128441
EAN : 3606481284419
Description
Altivar Process - variateur de vitesse ATV950 - IP55 - 3kW surcharge importante | 4kW surcharge faible - 380…480V 15...10 % - avec frein et contact de frein - ABS | ATEX INERIS | Bureau Veritas | CSA | DNV-GL | REACH | TÜV | UL