« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - ATV950U75N4EU - Var 950 IP55 7,5KW Ul Vario
Altivar Process - variateur vitesse - 7,5kW - 400-480 - IP55 - Ul type12 - Vari
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : ATV950U75N4EU
Référence Sonepar : 01887128443
EAN : 3606481284433
Description
Altivar Process - variateur de vitesse ATV950 - IP55 - 5.5kW surcharge importante | 7.5kW surcharge faible - 380…480V 15...10 % - avec frein et contact de frein - ABS | ATEX INERIS | Bureau Veritas | CSA | DNV-GL | REACH | TÜV | UL