• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - BVS240XDPDR - Easy UPS 24VCC 10A rail DIN

  • Easy UPS 240 W entrée 24VCC sortie 24VCC 10A montage sur rail DIN sans batterie
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : BVS240XDPDR
    • Référence Sonepar : 01887443694
    • EAN : 731304436942
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Onduleur industriel Easy UPS a montage sur rail DIN 240 W entrée 24VCC sortie 24VCC 10 A avec en option jusqu'à 4 batteries XB005XPDR, garanti une alimentation sans coupure. Entrée/Sortie sur bornier et contacts secs de report d'information

•Les Atouts de l'article:

Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique.Il est recommandé de placer l'appareil en armoire électrique et de le fixer à l'aide du rail DIN adapté, dans un endroit bien ventilé, loin des éventuelles sources de chaleur. L'appareil est livré avec son cordon d'alimenttation, le kit de montage rail DIN et son manuel d'installation pour garantir une mise en route et une configuration optimales.Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale.L'onduleur répond aux certifications CE TÜV ainsi qu'aux normes RoHS et CEI UL 60950-1, CEI 62368-1, CSA-C22.2 No 62368-1-14, CEI 61010-1.



•Quelques mots du fabricant :

  • Fiable et robuste, il fournit une alimentation électrique continue et une haute protection aux équipements critiques
  • Grande autonomie de la batterie
  • Surveillable à distance

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver