Description
•Les Atouts de l'article:
Mureva Box de Schneider Electric est une gamme de boîtes de dérivation qui existent en 10 dimensions intérieures, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm Solution fiable et rapide, elle permet d'optimiser votre temps de montage Doté d'un système d'accrochage universel, ce boitier de distribution + embouts pour circuits de sécurité vous garantit une mise en œuvre rapide sur tous vos supports Innovante, cette gamme de boitiers électriques favorise une connexion simple des câbles (entrée en passe-câbles) La manipulation est particulièrement appréciée pour un travail au plafond (mode de fixation clip-on couvercle, ou couvercle clipsable, et installation en saillie) La boîte ronde à embouts Mureva Box (diamètre intérieur 60) vous assure également un grand confort de câblage, une tenue au feu 650 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07 Optez pour la valeur fiable et confortable du système Mureva De couleur grise, elle s'adaptera à tous les intérieurs, en toute discrétion