• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - EVB3S22N40EM - EVlink Pro AC 22 kW-T2S+TE-MID

  • EVlink Pro AC 3PH-22 kW-32A-1 priseT2S+TE-RDC-DD 6 mA - MID 3P
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : EVB3S22N40EM
    • Référence Sonepar : 01887221314
    • EAN : 3606482213142
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EVlink Pro AC triphasé - 22 kW - 32A - 1 prise T2S + 1 prise TE - Filtre 6 mA activé + compteur MID triphasé

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

De 7,4 (en monophasée) à 22kW (en triphasée), EVlink Pro AC est une solution de recharge connectée dédiée bâtiments (résidentiels collectifs, tertiaires, industriels). Cette borne est compatible avec EcoStruxure EV Charging Expert. Cette solution permet de gérer l'énergie du bâtiment et d'intégrer l'infrastructure de recharge à l'écosystème énergétique du bâtiment.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

EVB3S22N40EM se compose d'une borne de recharge et des protections intégrées à la borne, un compteur MID, avec une prise T2S et une prise TE. Il est aussi possible de personnaliser certaines faces de la borne. Accès libre ou authentification de l'utilisateur par badge RFID ou NFC. Interface (bandeau lumineux) qui décrit l'état de fonctionnement de la borne.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'application eSetup permet une installation en WiFi ou en Bluetooth : facilité d'installation, de mise en service et de maintenance - capteur RDC-DD 6mA.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de ce produit répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que CEI 61851-1 ed3.0 de DEKRA, CEI/EN 61851-1 Ed 3.0, CEI/EN 62196-1 Ed 2.0, CEI/EN 62196-2 Ed 1.0, CEM CEI 61851-21-2. Ainsi que CEM EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1, ISO15118 upgradable, EV Ready / ZE Ready.

Le saviez-vous ?

Pour connaître des appareillages à intégrer dans le tableau de protection, consultez le guide réf FRAED212998FR. Possible de l'installer sur pied : sur pied 1 point de charge (réf EVA1PBS1), sur pied 2 points de charge (réf EVA1PBS2). Vous pouvez ajouter une enveloppe métallique : murale (EVA1RWKS1), sur pied 1 point de charge (EVA1RFKS1) et sur pied 2 points de charge (réf EVA1RFKS2). Des canalisations préfabriquées, rendront l'infrastructure esthétique et évolutive. Les services eMobility permettent d'accompagner le produit tout au long de son cycle de vie (mise en service, extension de garantie, maintenance...). Pour plus d'informations : catalogue eMobility.



•Les Atouts de la gamme:

Borne de recharge dédiée bâtiments. En monophasée ou triphasée, cette solution modulaire permet une personnalisation au plus proche des besoins clients.



•Quelques mots du fabricant :

  • Simple d'installation et d'utilisation
  • Connectable au gestionnaire d'énergie
  • S'intègre à l'écosystème énergétique du bâtiment
  • Fournis une charge intelligente extrêmement fiable, flexible et durable
  • Type de sortie, une prise de courant T2S et TE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver