Borne de recharge AC

Trier par
Afficher
437 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
CP6421 - Cloud 3 ans photo du produit
  • Fabricant : CHARGEPOINT
  • Réf. fabricant : CPC3-CP6421B-32A
  • CP6421 - Cloud 3 ans

  • Borne AC max 22kW - Unité principale - Cloud 3 ans
Sur commande
x   1   unité
Witty one 7kW T2+TIC+PR+RFID photo du produit
  • Fabricant : Hager
  • Réf. fabricant : XVR107STP
  • Witty one 7kW T2+TIC+PR+RFID

  • Borne de recharge Witty one IP54 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP BLE+PR
Sur commande
x   1   unité
EVlink Pro AC 22 kW-T2S-Type A photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : EVB3S22N4A
  • EVlink Pro AC 22 kW-T2S-Type A

  • EVlink Pro AC - 3PH - 22 kW - 32A - 1 prise T2S - RDC - DD 6 mA +RCD Type A +MNx
Sur commande
x   1   unité
Witty 1x7kW T2+TIC+PR+clé photo du produit
  • Fabricant : Hager
  • Réf. fabricant : XEV1K07T2TPFR
  • Witty 1x7kW T2+TIC+PR+clé

  • Witty borne de charge IP55 1x7kW T2+TIC+PR avec clé
Selon l'agence
x   1   unité
EVlink Pro AC 22 kW-T2S-MID photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : EVB3S22N40M
  • EVlink Pro AC 22 kW-T2S-MID

  • EVlink Pro AC - 3PH - 22 kW - 32A - 1 prise T2S - RDC - DD 6 mA - MID 3P
Sur commande
x   1   unité
Pulsar Plus Socket Noire photo du produit
  • Fabricant : Wallbox
  • Réf. fabricant : PSP1-W-2-4-9-002
  • Pulsar Plus Socket Noire

  • Pulsar Plus Socket 7.4 kW - 22 kW Noire - IP55 - IK10 - DC 6mA
Sur commande
x   1   unité
Schneider Charge-1P/3P-TIC photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : EVH5A22N400F
  • Schneider Charge-1P/3P-TIC

  • Schneider Charge paramétrable 7,4/11/22KW 1P/3P TIC - 16/32A - capteur RDC-DD
Sur commande
x   1   unité
Witty IP54 22kW 2VE RFID OCPP photo du produit
  • Fabricant : Hager
  • Réf. fabricant : XEV601C
  • Witty IP54 22kW 2VE RFID OCPP

  • Witty park borne de recharge inoxydable RFID OCPP IP54 2x22kW 2xT2S+2xTE, TIC
Selon l'agence
x   1   unité
EVlink Pro AC 7,4 kW-T2S photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : EVB3S07N4A
  • EVlink Pro AC 7,4 kW-T2S

  • EVlink Pro AC 1PH-7,4 kW-32A-1 priseT2S-RDC-DD 6 mA+RCD Type A +MNx
Sur commande
x   1   unité
EVlink Pro AC 22 kW-T2S+TE-Asi photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : EVB3S22N4EA
  • EVlink Pro AC 22 kW-T2S+TE-Asi

  • EVlink Pro AC 3PH-22 kW-32A-1 priseT2S+TE-RDC-DD 6 mA+ RCD type Asi + MNx
Sur commande
x   1   unité
EVlink Pro AC 7,4 kW-T2S+MID photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : EVB3S07N4AM
  • EVlink Pro AC 7,4 kW-T2S+MID

  • EVlink Pro AC 1PH-7,4 kW-32A-1 priseT2S-RDC-DD 6 mA+RCD Type A +MNx+MID 1 PH
Sur commande
x   1   unité
EVlink Pro AC 22 kW-T2S+TE-MID photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : EVB3S22N40EM
  • EVlink Pro AC 22 kW-T2S+TE-MID

  • EVlink Pro AC 3PH-22 kW-32A-1 priseT2S+TE-RDC-DD 6 mA - MID 3P
Sur commande
x   1   unité