Description
Pied pour l'installation d'une station de charge de véhicule électrique EVLink Wallbox, Wallbox Plus ou Smart Wallbox
•Les Atouts de l'article:
Ce pied, permet d'installer et de supporter une station de recharge pour véhicule électrique. Il est compatible avec les stations de recharge Wallbox, Wallbox Plus et Smart Wallbox.EV2PBSSG1 se compose d'un pied de couleur gris (RAL7016), en alliage d'aluminium avec un traitement de surface au phosphate de zinc.Ce produit est à fixer au sol avant d'intégrer la borne de charge. Les performances de ce produit EVP2PBSSG1 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que RoHS.Il existe deux types de pied, un pour l'installation d'une station de charge et un pour l'installation de deux stations de charge.
•Les Atouts de la gamme:
Schneider Electric a conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
•Les Atouts de l'article:
Ce pied, permet d'installer et de supporter une station de recharge pour véhicule électrique. Il est compatible avec les stations de recharge Wallbox, Wallbox Plus et Smart Wallbox.EV2PBSSG1 se compose d'un pied de couleur gris (RAL7016), en alliage d'aluminium avec un traitement de surface au phosphate de zinc.Ce produit est à fixer au sol avant d'intégrer la borne de charge. Les performances de ce produit EVP2PBSSG1 répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que RoHS.Il existe deux types de pied, un pour l'installation d'une station de charge et un pour l'installation de deux stations de charge.
•Les Atouts de la gamme:
Schneider Electric a conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier