• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ZB4BV013 - TETE VOYANT LUMINEUX

  • Harmony XB4 - tête voyant lumineux DEL - Ø22 - lisse - blanc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ZB4BV013
    • Référence Sonepar : 00002012323
    • EAN : 3389110123234
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Harmony XB4 - tête de voyant de signalisation - lumineux - DEL - cabochon dépassant lisse - blanc - Ø22 - fixation Ø22

•Les Atouts de l'article:

Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons-poussoirs, de boutons tournants et de voyants de 22 millimètres de diamètre en lien avec vos besoins La gamme Harmony XB4, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures L'accessoire présenté est une tête de voyant prévue pour être fixée sur des voyants à DEL de la même gamme Elle se monte simplement en se clipsant sur le corps du voyant Sa collerette en métal plaqué chrome lui confère une totale sobriété esthétique Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40°C à -70°C La gamme de produits Harmony XB4 se caractérise sa flexibilité et sa robustesse



•Quelques mots du fabricant :

  • Compatible avec le bloc universel de LED à utiliser pour toutes les couleurs
  • Intensité et luminosité des couleurs améliorées
  • Montage et démontage rapides et faciles
  • Robustesse pour résister aux environnements difficiles
  • Un large choix de blocs de contacts pour des applications générales ou spécifiques (courant faible, standard)
  • Large gamme d'accessoires pour personnaliser vos panneaux

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier