• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - GB2CD22 - DISJ.CONTROLE 1P N 20A

  • TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 20A - 1P+N - 1d
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : GB2CD22
    • Référence Sonepar : 00002086428
    • EAN : 3389110864281
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 20A - 1P+N - 1d - H74mmxL15mmxP67mm - catégorie d'emploi : catégorie A, DC-12, DC-13 - courant de déclenchement magnétique : 270A - IP20

•Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur TeSys GB, 20A/250V, assure la protection des circuits de contrôle des équipements industriels. Il offre une protection thermomagnétique avec un niveau de déclenchement magnétique de 270A (13In) et un pouvoir de coupure Icu de 1,5kA à 240V. Il peut également être utilisé pour protéger les charges DC jusqu'à 20A/24V DC-13 avec un pouvoir de coupure Icu 1,5kA à 24V. Il est compact (largeur 30mm), se monte sur rail DIN 35mm. Sa commande par bascule start-stop est garantie pour 8000 cycles. Ce lot comprend 3 unités. Il est certifié multi normes (IEC, UL, CSA) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



•Quelques mots du fabricant :

  • Assure la protection magnéto-thermique avec un niveau de déclenchement magnétique.
  • Le type de réseau peut être CA et CC.
  • Les appareils peuvent être montés sur tous types de rails symétriques 35 mm et de plaques de montage Telequick.
  • Les disjoncteurs sont inviolables.
  • Facilité de maintenance.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier