• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - GS2AH530 - POIGNEE EXT FRONT 100..40

  • TeSys GS - poignée frontale rotative - 100A à 400A - IP65 - noire
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : GS2AH530
    • Référence Sonepar : 00002941157
    • EAN : 3389119411578
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

TeSys GS - poignée frontale rotative - 100A à 400A - IP65 - noire - avec cadenassage de la commande rotative - couleur du plastron de la commande : gris - couleur de la poignée : noire

•Les Atouts de l'article:

Commande externe TeSys GS pour interrupteurs-sectionneurs à fusible CEI 100-400 A, 3 pôles et 4 pôles GS2J, GS2JB, GS2K, GS2KK, GS2LL, GS2LLB, GS2L, GS2LB, GS2MMB, GS2N, GS2NB, GS2QQ, GDSQQB. Poignée noire avec plastron gris, cadenassable, à monter sur porte d’armoire avec protection IP65, pour utilisation en face avant. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). A compléter par un arbre pour opérateur externe GS2AE, plusieurs longueurs disponibles (à commander séparément).



•Quelques mots du fabricant :

  • Montage sur porte d’armoire avec protection IP65, pour fonctionnement en face avant.
  • Poignée noire avec plastron gris et cadenas.
  • Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100 KA.
  • Poignées robustes et compactes.
  • Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier