Description
Harmony XB4 - tête bouton arrêt d'urgence - à clé n°455 - rouge - Ø40 - collerette dépassante - métal chromé - fixation Ø22
•Les Atouts de l'article:
•Quelques mots du fabricant :
•Les Atouts de l'article:
Cette tête de bouton d’arrêt/de coupure d’urgence s’associe facilement à des blocs de contacts, se monte dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers. Il est clairement identifiable à distance grâce à une couleur claire et à une tête “coup de poing” de 40 mm de diamètre. Résistant aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux vibrations grâce à ses degrés de protection IP66, IP67, IP69 et IP69K, il convient parfaitement à une utilisation au sein d’environnements hostiles.
•Quelques mots du fabricant :
- Large gamme modulaire pour répondre aux machines et à la sécurité des opérateurs.
- Conçu pour s'adapter à une découpe de 22mm ou à Harmony XAPK assurant la compatibilité avec les machines préexistantes
- Conception ergonomique pour l'actionnement d'urgence dans plusieurs environnements
- Large gamme d'accessoires : légendes circulaires, anneaux lumineux pour environnements difficiles.
- Conçu conformément aux normes internationales pour des performances élevées
- Large plage de températures de fonctionnement de -40 à +70 °C/-40 à +158 °F
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier