• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - GV2ME22 - DISJ.MOT.MTH 20-25

  • TeSys GV2ME - disj. moteur - 20..25A - 3P 3d - déclencheur magnéto-thermique
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : GV2ME22
    • Référence Sonepar : 00002034325
    • EAN : 3389110343250
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 20 à 25A - moteur : 11kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 327A - borniers à vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Le GV2ME22 est un disjoncteur-moteur TeSys GV de Schneider Electric conçu pour des applications motorisées de 11 kW à 400 V Il assure une protection thermo-magnétique avec une zone de réglage thermique de 20–25 A, un déclenchement magnétique à 12xln et une capacité de court-circuit de 15 kA à 400 V Contrôle des démarrages/arrêts au moyen d’une commande par bouton-poussoir d’une durabilité de 100 000 cycles de manœuvres (catégorie d’emploi AC3 ; 415 V) Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)



•Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Connexion d'alimentation robuste et durable avec bornes EverLink
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier