• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - GVAED101 - BLOCK ADDITIF FRONTAL 1 N

  • TeSys GV - bloc de contact auxiliaire - montage frontal - 2F
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : GVAED101
    • Référence Sonepar : 00002940547
    • EAN : 3389119405478
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV3L, GV3P - signal de défaut 1F+1F instantané - montage frontal - 2.5A - borniers à vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Ce bloc de contacts auxiliaires TeSys Deca est adapté aux contacteurs LC1D, LC1F et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 2NO jusqu'à 10A 690V et dispose d'une plage de réglage du retard de 10 à 180s. Son montage est frontal. Il se clipse et offre une grande fiabilité et durabilité. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



•Quelques mots du fabricant :

  • Style moderne pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier