• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - HMIDT642 - cran HMIGTU 12,1p

  • Harmony HMIGTU - écran tactile multitouch haute résolution - 12,1p - XGA
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : HMIDT642
    • Référence Sonepar : 01887068724
    • EAN : 3606480687242
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Harmony HMIGTU - écran tactile multitouch haute résolution - 12,1p - XGA à associer avec une box HMIGxx sauf HMIG3X

•Les Atouts de l'article:

Cette interface opérateur à écran tactile (IHM) universelle Magelis GTU est alimentée en 12V à 24V CC, et dispose d'un écran LCD TFT couleur 12,1" avec 1024 x 768 pixels et 16 millions de couleurs. Cet écran tactile haute résolution prend en compte les gestes multi-touch. Il est idéal pour la surveillance et la communication haute performance grâce à une interface de type smartphone pour une utilisation dans les systèmes d'automatisation les plus exigeants, y compris les équipements. On peut l'utiliser pour les équipements de contrôle industriel, les zones dangereuses et les applications marines. L'écran affiche des messages texte, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données. Il offre également un stockage amovible, un double LAN et deux interfaces de communication. Il résiste à une température permanente de 60 °C, ce qui le rend idéal pour une installation dans des zones où la ventilation de l'armoire n'est pas possible ou difficile.



•Quelques mots du fabricant :

  • Flexibilité d’IHM unique
  • Intuitif et confortable à utiliser
  • Hautes performances et grande ouverture
  • La conception modulaire facilite l'installation et la maintenance
  • Protocoles de sécurité sans fil de pointe (WEB/WPA/WPA2)
  • Résistance à l'eau et à la poussière

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier