• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - IMT47225 - Lampe de chantier 20W

  • Thorsman - Lampe de chantier - 20W - 2000lumens - IP65 - 230V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : IMT47225
    • Référence Sonepar : 01887990325
    • EAN : 3606489903251
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thorsman - Lampe de chantier LED - 20W - 4000K - 2000 lumens - IP65 - 230V - câble 3m - s'adapte aux environnements allant de -30° à 45° - durée de vie de 50 000 heures

•Les Atouts de l'article:

Cette lampe de chantier LED 20W offre une haute qualité lumineuse de couleur blanc neutre (4000K). Facile à transporter, cette lampe légère est composée d'un câble de 3m enroulable autour de celle-ci, avec un réceptacle pour la fiche. Étanche IP65, elle résiste à l'humidité, à la poussière et aux gouttes d'eau. Utilisation intérieure ou extérieure. La lampe possède une LED dont la durée de vie peut aller jusqu'à 50 000 heures. Elle peut se poser au sol avec une inclinaison possible jusqu'à 90° ou se suspendre sur tous types de supports grâce à son crochet de fixation. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de lampes LED Thorsman offre une solution simple et économique pour tout chantier ou zone nécessitant une solution d’éclairage temporaire. Les lampes de travail Thorsman peuvent être utilisées partout et résistent aux conditions météorologiques difficiles. Elles sont adaptées aussi bien pour un usage professionnel que pour un usage privé (camping, barbecue, soirées en extérieur et plus encore…).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver