• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - IMT47239 - Lampe frontale LED 3W 250lm

  • Thorsman - Lampe frontale - LED 3W - 250lumens
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : IMT47239
    • Référence Sonepar : 01887990339
    • EAN : 3606489903398
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Thorsman - Lampe frontale - LED 3W - 250 lumens - IP54 - 6000-7000K - détecteur de mouvement - autonomie de fontionnement 3h à 5h suivant position

•Les Atouts de l'article:

Cette lampe frontale rechargeable est équipée d'un détecteur de mouvement pour une économie d'énergie et praticité pour une utilisation sans les mains. Sa technologie LED offre une efficacité et une longue durée de fonctionnement (de 3 heures à 5 heures selon position). Elle est dotée d'une sangle élastique pour une tenue confortable sur la tête pouvant également s'ajuster sur un casque. Avec un indice de protection IP54, cette lampe frontale réglable et inclinable peut être utilisée dans des conditions climatiques difficiles, en intérieur comme en extérieur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement.

•Les Atouts de la gamme:

La gamme de lampes LED Thorsman offre une solution simple et économique pour tout chantier ou zone nécessitant une solution d’éclairage temporaire. Les lampes de travail Thorsman peuvent être utilisées partout et résistent aux conditions météorologiques difficiles. Elles sont adaptées aussi bien pour un usage professionnel que pour un usage privé (camping, barbecue, soirées en extérieur et plus encore…).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver