• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - IMT50640 - Tube tulipe gris D40mm par 3m

  • Mureva Tube - conduit rigide tulipe PVC gris - D40mm-3m - au metre lineaire
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : IMT50640
    • Référence Sonepar : 01887103028
    • EAN : 3606481030283
x  1   mètre
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) - Ø interne : 35.4 | externe : 40mm - 984mm² - 750N - PVC - GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix pour 100m, quantité de vente : 3 pour un tube, 21 pour un lot

•Les Atouts de l'article:

Ce conduit rigide tulipé Mureva Tube GT est de couleur grise. Avec son indice IK07, il offre une meilleure protection contre les impacts. Produit écologique de qualité supérieure et fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient ni SVHC (substances extrêmement préoccupantes), ni mercure ni métaux lourds. Par ailleurs, il est à faible dégagement de fumée et ignifuge. Il est en PVC, ce qui le rend très résistant et durable. Il dispose de labels CSTB et NF et peut être installé à l’intérieur et à l’extérieur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier