• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - KSB160SE4 - coff.dér.160A fus. NF 3L+N+PE

  • Canalis KSB - coffret de dérivation 160A pour fusible NF T00 - 3L+N+PE
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : KSB160SE4
    • Référence Sonepar : 01887000570
    • EAN : 3606480005701
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Canalis KSB - coffret de dérivation 160A pour fusible NF T00 - 3L+N+PE - IP55 - H332mmxL482mmxP207mm (577,5mm porte ouverte) - tension assignée d'emploi : 230… 690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne

•Les Atouts de l'article:

Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (8 coffrets).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



•Quelques mots du fabricant :

  • Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100 A à 1000 A
  • Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif
  • Processus de sélection facile
  • Solution de montage rapide, légère et facile
  • Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments
  • Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver