• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - KSB32CF5 - connec.dér.32A fus. NF 3L+N+PE

  • Canalis KSB - connecteur dérivation 32A pour fusible NF 10x38 - 3L+N+PE
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : KSB32CF5
    • Référence Sonepar : 01887000596
    • EAN : 3606480005961
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Canalis KSB - connecteur dérivation 32A pour fusible NF 10x38 - 3L+N+PE - IP55 - H175mmxL135mmxP153mm - tension assignée d'emploi : 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne

•Les Atouts de l'article:

Canalis coffret de dérivation pour KS. Le connecteur de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (119 connecteurs). La tension de fonctionnement est de 230VCA à 50 / 60Hz à 690VCA à 50 / 60Hz. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.Montage par kit enfichable à polarité fixe avec traitement de surface blanc RAL 9001 et dont la polarité des jeux de barres est 3L + N + PE. Il fournit une protection pour les fusibles de taille 10 x 38 (fusible à commander séparément). Il propose la déconnexion de l'unité de dérivation par l'ouverture de la porte / couvercle en face avant. Compatibilité des goulottes Canalis KS avec les prises enfichables. Il offre un indice de protection IP55 conforme à la norme CEI 60529. IK08 est conforme à la norme CEI 62262 Il est conforme à la fois aux normes CEI 61439-1 et CEI 61439-6. Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).



•Quelques mots du fabricant :

  • Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100 A à 1000 A
  • Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif
  • Processus de sélection facile
  • Solution de montage rapide, légère et facile
  • Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments
  • Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier