• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D115G7 - CONT 115A 1F 1O 120V50 60

  • TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 115A - bobine 120Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D115G7
    • Référence Sonepar : 00002037710
    • EAN : 3389110377101
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 120VCA 50/60 Hz - avec antiparasite - 115A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 200A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - couvercle de protection - bornes vis-étrier ou connecteurs

•Les Atouts de l'article:

Le LC1D115G7 est un contacteur tripolaire TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 55 kW à 400 V Il intègre une bobine 120V 50/60 Hz CA ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF De format compact et à monter sur profilé DIN, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver