• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D126FLS207 - CONTACTEUR TESYS LC1D 3P

  • TeSys D - contacteur S207 - 3P - 3F - AC-1 / AC-3 - 110V CC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D126FLS207
    • Référence Sonepar : 00002823430
    • EAN : 3389118234307
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 110VCC basse conso - avec antiparasite - 12A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 25A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - bornes pour cosses fermées

•Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys Deca, 3 pôles (3 F), pour applications ferroviaires 12 A/690 V, AC-3 (7.5 kW à 690V) et pour applications de commande de charge non inductive jusqu’à 25 A < 60 °C dans la catégorie AC-1. Il fournit une bobine basse consommation de 110 V CC, un contact auxiliaire intégré 1NO/1NF, raccordé par des borniers à anneaux. Très compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certification multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EN) et normes EN45545 R22 HL3 requises.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver