• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D1283B7 - CONT 12A 2P 2R RES.24V AC

  • CONT 12A 2P 2R RES.24V AC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D1283B7
    • Référence Sonepar : 00002801179
    • EAN : 3389118011793
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys LC1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 25A - bobine 24Vca

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation