• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D12FE7TQ - CONT 3P 12A 1F 1O 115VCA

  • TeSys D - Cont 3p 12a 1f 1o 115vca emb col
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D12FE7TQ
    • Référence Sonepar : 01887837785
    • EAN : 3389118377851
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 115VCA 50/60Hz - sans antiparasite - 12A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 25A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - bornes à vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour applications de commande de moteur jusqu'à 12 A/440 V CA-3/3e . Il fournit une bobine 115 V CA, 50/60 Hz avec module d'antiparasitage, 1NO+1NF contacts auxiliaires intégrés (certifiés «NF mirror»), raccordement par borniers à vis étriers. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver