• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D18P7TQ - CONT 18A 1F 1O 230V 50 60

  • contacteur CONT 18A 1F plus 1O 230V 50 60
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D18P7TQ
    • Référence Sonepar : 00002034955
    • EAN : 3389110349559
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys D - contacteur 18A 1F plus 1O 230V 50 60 - H77mmxL45mmxP86mm - application : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - tension assignée d'emploi : circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz - IP2x

•Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour applications de commande de moteur jusqu'à 18 A/690 V CA-3/3e (7.5 kW à 400 V). Il fournit une bobine 230 V CA, 50/60 Hz, des contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), une connexion par borniers à vis étriers. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Lot de 10 unités.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver