• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D800046FWS207 - CONT 125A 4P 4F 110VCC AC1

  • TeSys LC1D - contacteur - 4P (4F) - AC-1 440V - 125A - bobine 110Vcc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D800046FWS207
    • Référence Sonepar : 01887001332
    • EAN : 3606489607760
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur D - 4P - 4F - bobine plage large 110VCC - sans antiparasite - 125A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - sans couvercle protection - bornes vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Contacteur ferroviaire TeSys Deca, 4 pôles (4NO), pour applications de charge résistive jusqu'à 125 A/1000 V CA-1. Il fournit une bobine large plage 110 V CC, raccordée par des bornes à anneaux. Il est entièrement conforme aux normes ferroviaires. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement pouvant atteindre 3 600 cycles/heure et une température d'environnement de 60 °C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver