• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D80004U7 - CONT 125A 4P 240V 50/60HZ

  • TeSys LC1D - contacteur - 4P - AC-1 440V - 125A - bobine 240Vca - 50/60Hz
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D80004U7
    • Référence Sonepar : 00002007494
    • EAN : 3389110074949
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur D - 4P - 4F - bobine 240VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - 125A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - sans couvercle protection - bornes vis-étrier ou connecteurs

•Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys Deca, 4 pôles (4NO), pour applications à charge non inductive jusqu'à 125 A/1 000 V CA-1. Il fournit une bobine 240 V CA, 50/60 Hz, une connexion d'alimentation par connecteur, une connexion de contrôle par bornes à vis. Sans contacts auxiliaires intégrés, blocs de contacts auxiliaires de montage latéral et avant disponibles (à commander séparément). Compact (largeur 96 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver