• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1D80FD - CONT 80A 1F 1O 110V CC

  • TeSys LC1D - contacteur - 3P - AC-3 440V - 80A - bobine 110Vcc
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1D80FD
    • Référence Sonepar : 00002044058
    • EAN : 3389110440584
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 110VCC - sans antiparasite - 125A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 | 80A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 - 22W 20°C - couvercle de protection - bornes vis-étrier ou connecteurs

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver