Description
TeSys - contacteur D - 4P - 4F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 72VCC - standard - avec antiparasite - 25A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 40A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - bornes pour cosses fermées
•Les Atouts de l'article:
Contacteur ferroviaire TeSys Deca, 4 pôles (4NO), pour applications de charge résistive jusqu'à 40 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine de 72 V CC, un contact auxiliaire intégré 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), raccordé par des bornes à anneaux. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Il est entièrement conforme aux normes ferroviaires. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement pouvant atteindre 3 600 cycles/heure et une température d'environnement de 60 °C.
•Les Atouts de l'article:
Contacteur ferroviaire TeSys Deca, 4 pôles (4NO), pour applications de charge résistive jusqu'à 40 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine de 72 V CC, un contact auxiliaire intégré 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), raccordé par des bornes à anneaux. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Il est entièrement conforme aux normes ferroviaires. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement pouvant atteindre 3 600 cycles/heure et une température d'environnement de 60 °C.