• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1DT80AEHE - CONT 4P 440V 80A 48 130V

  • TeSys D Green - contacteur 4P (4NO) 80A - 48/130VCA/CC - basse conso - vis
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1DT80AEHE
    • Référence Sonepar : 01887949348
    • EAN : 3606489493486
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys D Green - contacteur - 4P (4NO) - AC1 - <=440V 80A - bobine 48 à 130VCA/CC - large plage d'alimentation et basse consommation - bornes à vis

•Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 4 pôles (4 F), pour applications à charge non inductive jusqu'à 80 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine 48-130V CA/CC basse consommation avec contrôle électronique, contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), connexion d'alimentation par connecteurs à vis BTR EverLink, connexion de contrôle par borniers à vis étriers. Compact (largeur 70 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver