Description
TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 230...240VCA - montage platine ou rail - AC-3 | AC-4 - 6A <= 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier
•Les Atouts de l'article:
Le LC1K0610U7est un contacteur tripolaire TeSys K de Schneider Electric pour des applications motorisées simples jusqu’à 2,2 kW à 400 V De format très compact, compatible pour un montage sur profilé DIN avec raccordement par bornes à vis, il intègre une bobine 240V 50/60 Hz CA ainsi qu’un contact auxiliaire interne de type 1NO Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
•Les Atouts de l'article:
Le LC1K0610U7est un contacteur tripolaire TeSys K de Schneider Electric pour des applications motorisées simples jusqu’à 2,2 kW à 400 V De format très compact, compatible pour un montage sur profilé DIN avec raccordement par bornes à vis, il intègre une bobine 240V 50/60 Hz CA ainsi qu’un contact auxiliaire interne de type 1NO Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier