• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC1K09015M7 - CONT 3P O CI 220 230V 50

  • TeSys LC1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 220..230Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC1K09015M7
    • Référence Sonepar : 00002049003
    • EAN : 3389110490039
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur K pour usage courant - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1O - bobine 220...230VCA - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - | 9A <= 440VCA AC-3 - picots pour circuit imprimé

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver