• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LC2K0910B7 - INV 3P F VIS 24V 50 60HZ

  • TeSys LC2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vca
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LC2K0910B7
    • Référence Sonepar : 00002049228
    • EAN : 3389110492286
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

TeSys - contacteur-inverseur K - verrou méca - 3P - 3F - contact aux. 1F - bobine 24VCA 50/60Hz - 0,8…1,15 Uc - 20A <= 440VCA AC-1 | 9A <= 440VCA AC-3 - 0.18 Mcycles 20A AC-1 - fusible 25A aM | 25A gG - bornes vis-étrier

•Les Atouts de l'article:

Le LC2K0910B7 est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys K de Schneider Electric pour des applications motorisées simples jusqu’à 4 kW à 400 V De format très compact, compatible pour un montage sur profilé DIN et avec raccordement par bornes à vis, il est assemblé avec une condamnation mécanique et un circuit pré-câblé à 2 sens de marche Il intègre une bobine 24 V 50/60 Hz CA, des contacts auxiliaires internes de type 2NO Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)



•Quelques mots du fabricant :

  • Raccordements des circuits d’alimentation pré-câblés en standard sur les versions à vis étriers.
  • Gamme de contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension de bobine et de connexion de borne
  • Existe versions spécifiques pour applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
  • L'une des plus petites offres de contacteurs du marché.
  • Hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
  • Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier